Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 300A Boulonné Couteau - A70Q300-4

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 300A Boulonné Couteau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 650 V

  • puissance de coupure - 65 kA

  • type de courant - AC/DC

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

782001141004

Réf. Sonepar

00155331576

Réf. Fournisseur

A70Q300-4

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

300 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

650 V

puissance de coupure:

65 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70Q 700VAC 650VDC 300A Boulonné Couteau

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles ultra rapides Amp-Trap® A70Q ont été développés pour les applications d'onduleurs nécessitant un I²t extrêmement bas. Les fusibles A70Q offrent la protection la plus réactive pour les applications qui n'ont pas besoin de résister à de fortes surcharges. Généralement utilisé pour le remplacement.