Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC 400A Boulonné Couteau - A70QS400-4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 700 V
puissance de coupure - 50 kA
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001948795
Réf. Sonepar
00155214345
Réf. Fournisseur
A70QS400-4
Marque
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
700 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70QS Amp-Trap® ont été développés pour répondre à la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs 700 V pour les nouveaux équipements. Les fusibles A70QS ont un I²t inférieur pour une meilleure protection, une durée de vie supérieure lorsqu'ils sont soumis à des charges cycliques et ont une puissance dissipée inférieure. L'A70QS est le choix privilégié pour protéger les équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les alimentations ininterruptibles, etc.



