Mersen - Fusible ultra rapide Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC 600A Boulonné Couteau 4K - A70QS600-4K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 700 V
puissance de coupure - 40 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Amp-Trap® A70QS 700VAC 700VDC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
782001141264
Réf. Sonepar
00155114126
Réf. Fournisseur
A70QS600-4K
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
700 V
puissance de coupure:
40 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles ultra rapides A70QS Amp-Trap® ont été développés pour répondre à la nécessité d'améliorer les performances globales des fusibles pour semi-conducteurs 700 V pour les nouveaux équipements. Les fusibles A70QS ont un I²t inférieur pour une meilleure protection, une durée de vie supérieure lorsqu'ils sont soumis à des charges cycliques et ont une puissance dissipée inférieure. L'A70QS est le choix privilégié pour protéger les équipements dynamiques à semi-conducteurs comme les commandes moteurs, les alimentations ininterruptibles, etc.



