Mersen - Fusible ultra rapide D D0 Taille DII gR 500VAC 440VDC IEC 20A - T215596


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 500 V
classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
RECTICUR D gR, 500 VAC / 440 VDC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4086500004072
Réf. Sonepar
00155215596
Réf. Fournisseur
T215596
Réf. Commerciale
Mersen
taille (DIN):
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
500 V
classe de fonctionnement:
gR (gamme complète protection des convertisseurs)
Les Atouts de la gamme:
Le système de fusibles D est la première génération de systèmes de fusibles à vis selon la norme allemande DIN. Reste utilisé dans de nombreuses installations. Ce système D comprend les tailles DII, DIII, DIV, DV.Ces gammes 'gR' D à action ultra-rapide sont destinées à la protection de semi-conducteurs, dans les applications où les fusibles sont accessibles aux personnes dépourvues de formation et peuvent être remplacés par ces personnes.Ils sont utilisés pour la protection de composants comme les diodes, les thyristors ou les pilotages de moteurs AC/DC. Le 'R' correspond au mot anglais 'rectifier' (redresseur). Les fusibles D sont disponibles dans une gamme d'intensité nominale comprise entre 2 A et 200 A.