Mersen - Fusible ultra rapide NH 0 gS 690VAC CEI 700VAC UL 280A Double ind Cout. pleins - L302897

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide NH 0 gS 690VAC CEI 700VAC UL 280A Double ind Cout. pleins

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 280 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille NH 000, 00, 1, 2, 3 gS, 690 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340375053

Réf. Sonepar

00155302897

Réf. Fournisseur

L302897

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

NH0

calibre/courant nominal assigné (In):

280 A

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

voyant et percuteur

Dissipation thermique sous courant nominal:

33 W

pouvoir de coupure AC:

160 kA

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® NH Taille 0 gS 690VAC CEI 700VAC UL 280A Avec Double indicateur Couteaux pleins

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 690/700 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les équipements de conversion de puissance actuels. Ces fusibles de type NH sont définis selon DIN 43620/00 pour une acceptation mondiale dans les porte-fusibles du système modulaire NH, les fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour une installation directe.La série Protistor® a été conçue pour offrir une protection de pointe pour les semi-conducteurs : diodes, thyristors, dispositifs thyristors à blocage par gâchette et transistors bipolaires à grille isolée. Les fusibles sont montés avec des éléments en argent pur estampés et noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.