Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 100A Percuteur Couteaux DIN 80 - D075535

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 100A Percuteur Couteaux DIN 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 120 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 00 aR, 1000 VAC (IEC)

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340009842

Réf. Sonepar

00155075535

Réf. Fournisseur

D075535

Marque

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

00

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

120 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

29 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille NH 00 aR 1000VAC CEI 100A Avec Percuteur Couteaux DIN 80

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 1000 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les petits équipements de conversion de puissance. Ces fusibles aR à action ultra-rapide ont été conçus pour offrir une protection de pointe aux semi-conducteurs : diodes, thyristors et dispositifs IGBT. Ils sont montés avec des éléments estampés noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.