Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 125A Percuteur Couteaux DIN 80 - M076417

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 125A Percuteur Couteaux DIN 80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

  • tension assignée CA - 1000 V

  • puissance de coupure - 120 kA

  • type de courant - AC

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protistor® taille 00 aR, 1000 VAC (IEC)

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340017304

Réf. Sonepar

00155076417

Réf. Fournisseur

M076417

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

00

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

tension assignée CA:

1000 V

puissance de coupure:

120 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

34 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille NH 00 aR 1000VAC CEI 125A Avec Percuteur Couteaux DIN 80

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 1000 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les petits équipements de conversion de puissance. Ces fusibles aR à action ultra-rapide ont été conçus pour offrir une protection de pointe aux semi-conducteurs : diodes, thyristors et dispositifs IGBT. Ils sont montés avec des éléments estampés noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.