Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 1000VAC 32A Percuteur Couteaux DIN 80 - W227581


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 00
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée CA - 1000 V
puissance de coupure - 120 kA
type de courant - AC
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protistor® taille 00 aR, 1000 VAC (IEC)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340275445
Réf. Sonepar
00155027544
Réf. Fournisseur
W227581
Réf. Commerciale
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
00
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée CA:
1000 V
puissance de coupure:
120 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
17 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 1000 V offrent une flexibilité maximale pour la conception des équipements et une protection parfaite pour les petits équipements de conversion de puissance. Ces fusibles aR à action ultra-rapide ont été conçus pour offrir une protection de pointe aux semi-conducteurs : diodes, thyristors et dispositifs IGBT. Ils sont montés avec des éléments estampés noyés dans du sable solidifié, ce qui permet de maîtriser les caractéristiques de formation d'arc pour un I²t inférieur et un pouvoir de coupure nominal élevé. Toutes les surfaces de contact sont plaquées argent et tout le matériel est non magnétique.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur visuel basse tension qui peut activer un microcontact montable sur le terrain.