Mersen - Fusible ultra rapide NH 00 aR 690VAC 25A Percuteur Couteaux DIN 80 - M330268

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - 00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 690 V

  • tension assignée CA - 690 V

  • classe de fonctionnement - aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protistor® taille 000/00 aR, 500 à 690VAC (CEI) /

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340364088

Réf. Sonepar

00155036408

Réf. Fournisseur

M330268

Réf. Commerciale

Mersen

taille de fusible selon IEC 60269:

00

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

690 V

tension assignée CA:

690 V

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

finition du voyant indicateur:

autre

Dissipation thermique sous courant nominal:

11 W

Fusible ultra rapide à corps carré Protistor® Taille NH 00 aR 690VAC CEI 25A Avec Percuteur Couteaux DIN 80

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.