Mersen - Fusible ultra rapide NH 000 aR 690VAC 250A Couteaux DIN 80 - Q330041
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - 000
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
tension assignée CA - 690 V
tension assignée CA - 690 V
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protistor® taille 000/00 aR, 500 à 690VAC (CEI) /
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340361131
Réf. Sonepar
00155330041
Réf. Fournisseur
Q330041
Marque
Mersen
taille de fusible selon IEC 60269:
000
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
tension assignée CA:
690 V
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
500 V
puissance de coupure:
200 kA
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de courant:
AC
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
finition du voyant indicateur:
sans
code de couleur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
45 W
Dissipation thermique sous courant nominal:
45 W
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles Protistor® 690/700V apportent une flexibilité maximum dans le design ainsi qu'une protection optimale pour les équipements électriques de conversion de puissance actuels. Ces fusibles ultra-rapides (courbe aR) à corps carré sont disponibles dans plusieurs tailles, chacune ayant différents systèmes de montage selon les différents pays.Les gammes Protistor® ont été étudiées pour apporter une protection de pointe aux semiconducteurs : diodes, thyristors et IGBT. Les fusibles sont assemblés avec des éléments découpés qui sont intégrés au sable solidifié, ce qui aide à contrôler les caractéristiques d'arc pour un I²t bas et un haut niveau d'interruption. Toutes les surfaces de contact sont plaquées en argent et tous les composants métalliques sont non-magnétiques.Chaque fusible peut être équipé d'un indicateur pouvant opérer avec un microcontact.


