Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - Handle dir. SF 400A butterfly - HDF400T

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Handle dir. SF 400A butterfly

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558722

Réf. Sonepar

00155055872

Réf. Fournisseur

HDF400T

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

400 A

Handle dir. SF 400A butterfly