Mersen - Handle direct SF 400A - HDF200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 400 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340558678
Réf. Sonepar
00155055867
Réf. Fournisseur
HDF200
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
400 A
Handle direct SF 400A