Mersen - Handle direct SF 40A max - HDF30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340558883
Réf. Sonepar
00155055888
Réf. Fournisseur
HDF30
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
Handle direct SF 40A max