Mersen - Handle direct Switch 250A - HD250

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340558739
Réf. Sonepar
00155055873
Réf. Fournisseur
HD250
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
250 A
Handle direct Switch 250A