Mersen - Handle direct Switch 40A - HD40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340558852
Réf. Sonepar
00155055885
Réf. Fournisseur
HD40
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
Handle direct Switch 40A