Mersen - IEC Switch 125A 3p - M125E3

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - IEC Switch 125A 3p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 125 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340557473

Réf. Sonepar

00155055747

Réf. Fournisseur

M125E3

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

125 A

IEC Switch 125A 3p