Mersen - IEC Switch 200A 3p R side op. - M200E30S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3605340557497
Réf. Sonepar
00155055749
Réf. Fournisseur
M200E30S
Réf. Commerciale
Mersen
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
IEC Switch 200A 3p R side op.