Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.1 160A 3 pôles Raccord bas / panneau M10 - B1069363

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 800

Voir tous les produits de cette série

EAN

9008567015186

Réf. Sonepar

00155701518

Réf. Fournisseur

B1069363

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Oui

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

8 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 1 160A 3 pôles/coupure Raccord bas / panneau Connexion Vis M10

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 800 VAC comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH pour application de tension 800 VAC. Cette gamme comprend les tailles 1 (1.ST8) et 2 (2.ST8) Multibloc et répond aux besoins particuliers des applications photovoltaïques pour l'utilisation d'onduleurs de chaîne PV 800 Vac.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions tripolaires.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® tailles 1 et 2 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, tailles 1 et 2, 160 A et 250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.