Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.1 160A 3x1 p. sys. bus bar 185mm Borne V - K1069371


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V
classe de protection (IP), face avant - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® 800
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567015261
Réf. Sonepar
00155701526
Réf. Fournisseur
K1069371
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
800 V
classe de protection (IP), face avant:
IP30
avec emplacement pour fusibles:
autre
type de raccordement du circuit principal:
autre
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
position de l'élément d'actionnement:
frontal
Les Atouts de la gamme:
Les interrupteurs-sectionneurs fusibles verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.La gamme MULTIVERT® 800 Vac comprend Multivert taille 1 160 A et répond aux besoins spécifiques des applications photovoltaïques en utilisant des onduleurs de chaîne PV de 800 Vac.Les modèles Multivert 800 Vac sont utilisés pour l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 800 Vac sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, taille 1 : 160A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés.MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.