Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.2 800A 3x1 pôle M12 x3 - W1023266

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 6

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 800 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 500 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® 800

Voir tous les produits de cette série

EAN

9008567000830

Réf. Sonepar

00155002192

Réf. Fournisseur

W1023266

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

6

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

800 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

500 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

28 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 2 800A 3x1 pôle/coupure Vis M12 x3

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux doubles MULTIVERT® sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Modèles disponibles : MULTIVERT® 800 A (2 x 400 A) et MULTIVERT® 1260 A (2x 630 A). Ils sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.