Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.3 1260A 3x1 pôle M12 x3 - S1023125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 1260 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 500 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® 800
Voir tous les produits de cette gammeEAN
9008567000847
Réf. Sonepar
00155002086
Réf. Fournisseur
S1023125
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
6
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
1260 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
500 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux doubles MULTIVERT® sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Modèles disponibles : MULTIVERT® 800 A (2 x 400 A) et MULTIVERT® 1260 A (2x 630 A). Ils sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.