Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.3 630A 1x4 p. sys. bus bar 185mm Borne V - W1058272

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® 630

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

9008567014103

Réf. Sonepar

00155701410

Réf. Fournisseur

W1058272

Marque

Mersen

nombre de pôles:

4

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

12 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

autre

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 3 630A 1x4 pôles/coupure Système bus bar 185mm Borne V

Les Atouts de la gamme:

MULTIVERT® NH 4P est le premier fusible-interrupteur-sectionneur en ligne vertical à tétrapolaire (3P + N) pour les systèmes de busbars 185 mm avec une largeur totale de 100 mm.Il s'agit de la solution la plus innovante et au meilleur rapport coût-efficacité du marché pour la déconnexion du réseau sur tous les pôles.Le modèle MULTIVERT® 630 A 4P est conçu pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 3 : 630A.Le système est facile à installer avec un montage sur busbar et résiste aux courts-circuits.