Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.3 630A 3 pôles Raccord bas / panneau M12 - C1002135

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 3.S

Voir tous les produits de cette série

EAN

4027597023652

Réf. Sonepar

00155000027

Réf. Fournisseur

C1002135

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

18 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 3 630A 3 pôles/coupure Raccord bas / panneau Connexion Vis M12

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 3.ST8 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 630 A.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions tripolaires et quadripolaires. Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 3 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 3, 630 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.