Mersen - Interrupteur-sectionneur à fusible NH t.4a 1250A 1 pôle Raccord bas/panneau M16 - T1023080

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 1250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 400 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 4a.

Voir tous les produits de cette série

EAN

4027597026516

Réf. Sonepar

00155002118

Réf. Fournisseur

T1023080

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

1250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

400 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

31.5 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

50 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Non

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 4a 1250A 1 pôle/coupure Raccord bas / panneau Connexion Vis M16

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 4a.ST8 - 1250 A comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 1250 A.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions unipolaires et tripolaires. Les modèles MULTIBLOC® taille 4a sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 4a, 1250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.