Mersen - Interrupteur sectionneur - DC - 160A - 1000V - 2P - MD160E11

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur sectionneur - DC - 160A - 1000V - 2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340557718

Réf. Sonepar

00155055771

Réf. Fournisseur

MD160E11

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

160 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

Interrupteur sectionneur DC - Calibre : 160 A - Tension : 1000V - 2P