Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 35A 1 pôle - N1012610

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 35A 1 pôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A

  • tension assignée (Ue) - 440 V

  • taille (DIN) - D02

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Sectionneur interrupteur à fusible LINOCUR® , tail

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3605340495959

Réf. Sonepar

00155000984

Réf. Fournisseur

N1012610

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

35 A

tension assignée (Ue):

440 V

taille (DIN):

D02

Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 35A 1 pôle avec fusibles et pièces de calibre fixes , largeur 26.60mm

Les Atouts de la gamme:

D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.