Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 35A 3 pôles - E1012625

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 35 A
tension assignée (Ue) - 440 V
taille (DIN) - D02
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sectionneur interrupteur à fusible LINOCUR® , tail
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3605340496048
Réf. Sonepar
00155000699
Réf. Fournisseur
E1012625
Marque
Mersen
nombre de pôles:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
35 A
tension assignée (Ue):
440 V
taille (DIN):
D02
Les Atouts de la gamme:
D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.


