Mersen - Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 63A 1 pôle + N - H1012628


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée (Ue) - 440 V
taille (DIN) - D02
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Sectionneur interrupteur à fusible LINOCUR® , tail
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340496079
Réf. Sonepar
00155000795
Réf. Fournisseur
H1012628
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée (Ue):
440 V
taille (DIN):
D02
Interrupteur-sectionneur DIN D0 Linocur® Taille D02 440VAC 63A 1 pôle + N , largeur 53.20mm
Les Atouts de la gamme:
D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.
Les Atouts de la gamme:
D0 Linocur® associe un interrupteur-sectionneur-fusible et un fusible Neozed® 63 A, doté d'importantes caractéristiques de sécurité et d'une technologie de commutation et de connexion de pointe.La dissipation de puissance des fusibles Neozed® provoque un échauffement interne dans le dispositif Linocur®. Des mesures spéciales de conception ont été appliquées lors du développement de Linocur® afin d'empêcher la surchauffe du dispositif et le fonctionnement prématuré et indésirable du fusible :- conducteurs en bande de cuivre massif généreusement dimensionnés- importante zone de contact en bas- grande surface de transfert thermique par contact avec le capuchon à vis- grande surface de contact au niveau du contact bas- contacts spéciaux à fonctions communesGrâce à cette conception, Linocur® présente l'une des valeurs de dissipation de puissance les plus faibles du marché pour les dispositifs de combinaisons de fusibles D0.