Mersen - Interrupteur sectionneur IEC - 25A - 690V - 1+2P - M25F12

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur sectionneur IEC - 25A - 690V - 1+2P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558128

Réf. Sonepar

00155055812

Réf. Fournisseur

M25F12

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

690 V

Interrupteur sectionneur IEC - 25 A - 690 V - 1+2P