Mersen - Interrupteur sectionneur IEC - 50A - 690V - 3P - M50F30S

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur sectionneur IEC - 50A - 690V - 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée (Ue) - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340558159

Réf. Sonepar

00155055815

Réf. Fournisseur

M50F30S

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée (Ue):

690 V

Interrupteur sectionneur IEC - 50 A - 690 V - 3P