Mersen - Interrupteur-sectionneur NH 2 250A 3p. Raccord bas/panneau Bride de serrage M10 - F1069367

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 800

Voir tous les produits de cette série

EAN

9008567015223

Réf. Sonepar

00155701522

Réf. Fournisseur

F1069367

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

250 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

courant nominal de courte durée admissible Icw:

13 kA

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

position de l'élément d'actionnement:

frontal

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 2 250A 3 pôles/coupure Raccord bas/panneau Connexion Bride de serrage/Vis Bride de serrage M10

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 800 VAC comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH pour application de tension 800 VAC. Cette gamme comprend les tailles 1 (1.ST8) et 2 (2.ST8) Multibloc et répond aux besoins particuliers des applications photovoltaïques pour l'utilisation d'onduleurs de chaîne PV 800 Vac.Ils sont conçus pour un raccordement par le bas du panneau et sont proposés en versions tripolaires.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® tailles 1 et 2 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, tailles 1 et 2, 160 A et 250 A.MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.