Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.00 160A 1p. Raccord bas/panneau bornes Al/Cu - F1022999


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 00.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4027597021177
Réf. Sonepar
00155001595
Réf. Fournisseur
F1022999
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
1
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
4 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
connexion circuit imprimé
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non