Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.00 160A 2p. Raccord bas/panneau 1P+N M8 - E1062213


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 00.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567014332
Réf. Sonepar
00155701433
Réf. Fournisseur
E1062213
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
2
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP20
avec emplacement pour fusibles:
autre
courant nominal de courte durée admissible Icw:
4 kA
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
position de l'élément d'actionnement:
frontal