Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.00 160A 3p. sys. bus bar Bride de serrage M8 - B1022995


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 00.
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567007617
Réf. Sonepar
00155001411
Réf. Fournisseur
B1022995
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
160 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP30
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
80 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
4 kA
avec surveillance des fusibles:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Oui
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme MULTIBLOC® 00.RST9 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 160 A.Les produits sont conçus comme unités tripolaires pour une installation directe sur les systèmes de busbars 40 mm et 60 mm.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH de tailles différentes dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 00 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00 : 160 A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation et la combinaison de composants séparés. MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.