Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.1 160A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M10 écrous - M1069373

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 800 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® 800

Voir tous les produits de cette série

EAN

9008567015285

Réf. Sonepar

00155701528

Réf. Fournisseur

M1069373

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

160 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

800 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

position de l'élément d'actionnement:

frontal

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 1 160A 1x3 pôles/coupure Système bus bar 185mm Vis M10 écrous

Les Atouts de la gamme:

Les interrupteurs-sectionneurs fusibles verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des interrupteurs-sectionneurs fusibles NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.La gamme MULTIVERT® 800 Vac comprend Multivert taille 1 160 A et répond aux besoins spécifiques des applications photovoltaïques en utilisant des onduleurs de chaîne PV de 800 Vac.Les modèles Multivert 800 Vac sont utilisés pour l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 800 Vac sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269, VDE 0636, taille 1 : 160A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés.MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.