Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.2 400A 3p. sys. bus bar 40mm Bride de serrage - C1023065

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.2 400A 3p. sys. bus bar 40mm Bride de serrage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 400 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIBLOC® 2.R

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

9008567004029

Réf. Sonepar

00155001451

Réf. Fournisseur

C1023065

Marque

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

400 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

13 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

connexion circuit imprimé

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIBLOC® Taille 2 400A 3 pôles/coupure Système bus bar 40mm Connexion Bride de serrage Bride de serrage

Les Atouts de la gamme:

La gamme MULTIBLOC® 2.RST8 comprend des fusibles-interrupteurs-sectionneurs pour fusible NH 400 A.Les produits sont conçus comme unités tripolaires pour une installation directe sur les systèmes de busbars 40 mm et 60 mm.Pour l'installation des interrupteurs-sectionneurs fusibles MULTIBLOC® NH de tailles différentes dans les modules de distribution avec couvercle central, différents couvercles permettent d'obtenir un profil uniforme en hauteur et en longueur.Les modèles MULTIBLOC® taille 2 sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400 A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation et la combinaison de composants séparés. MULTIBLOC® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de sécurité au cours de l'installation et de la maintenance.