Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.2 400A 3x1 p. sys. bus bar 185mm M12 boulon - J1002187


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
finition de l'élément d'actionnement - levier
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V
classe de protection (IP), face avant - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® et
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567000106
Réf. Sonepar
00155000829
Réf. Fournisseur
J1002187
Réf. Commerciale
Mersen
nombre de pôles:
3
finition de l'élément d'actionnement:
levier
courant permanent nominal (Iu):
400 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
classe de protection (IP), face avant:
IP30
avec emplacement pour fusibles:
autre
finition interrupteur général:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
120 kA
courant nominal de courte durée admissible Icw:
8 kA
avec surveillance des fusibles:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
entrée de câble:
au-dessus/en dessous
équippé de connecteurs:
Non
convient pour montage au sol:
Oui
adapté à une fixation frontale:
Non
adapté à un montage en saillie de barres collectrices:
Non
position de l'élément d'actionnement:
frontal
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les modèles MULTIVERT® 400 A sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 400 A sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 2 : 400A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.Il existe 2 conceptions différentes pour une installation conviviale et adaptable en fonction des besoins :- La conception standard offre une solution très compacte avec une profondeur d'installation de seulement 123 mm, permettant un gain de place dans les armoires de distribution électrique - La conception i-Xtensio offre une solution de montage facile pour les transformateurs de courant à l'arrière du Multivert et une profondeur d'installation plus standard de 150 mm