Mersen - Interrupteur-sectionneur NH t.3 630A 1x3 p. sys. bus bar 185mm M12 boulon - N1002191

MERSEN FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA - 690 V

  • classe de protection (IP), face avant - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Interrupteur-sectionneur à fusibles MULTIVERT® et

Voir tous les produits de cette série

EAN

9008567000304

Réf. Sonepar

00155000981

Réf. Fournisseur

N1002191

Réf. Commerciale

Mersen

nombre de pôles:

3

finition de l'élément d'actionnement:

levier

courant permanent nominal (Iu):

630 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

classe de protection (IP), face avant:

IP30

avec emplacement pour fusibles:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

80 kA

courant nominal de courte durée admissible Icw:

12.6 kA

avec surveillance des fusibles:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

entrée de câble:

au-dessus/en dessous

équippé de connecteurs:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale:

Non

adapté à un montage en saillie de barres collectrices:

Oui

position de l'élément d'actionnement:

frontal

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

Interrupteur-sectionneur à fusible NH MULTIVERT® Taille 3 630A 1x3 pôles/coupure Système bus bar 185mm Vis M12 boulon

Les Atouts de la gamme:

Les fusibles-interrupteurs-sectionneurs verticaux MULTIVERT® NH assurent toutes les fonctions des fusibles-interrupteurs-sectionneurs NH. Ils sont conçus pour une installation sur busbars en versions tripolaires.Les modèles MULTIVERT® 630 A sont destinés à l'installation sur des systèmes de busbars 185 mm.Les modèles MULTIVERT® 630 A sont conçus pour les fusibles NH selon CEI/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 3 : 630 A.Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. MULTIVERT® offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.Il existe 2 conceptions différentes pour une installation conviviale et adaptable en fonction des besoins :- La conception standard offre une solution très compacte avec une profondeur d'installation de seulement 123 mm, permettant un gain de place dans les armoires de distribution électrique - La conception i-Xtensio offre une solution de montage facile pour les transformateurs de courant à l'arrière du Multivert et une profondeur d'installation plus standard de 150 mm