Mersen - Jumper bar for 500A DC switch. - JUMP500

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - Jumper bar for 500A DC switch.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 500 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340559507

Réf. Sonepar

00155055950

Réf. Fournisseur

JUMP500

Réf. Commerciale

Mersen

calibre/courant nominal assigné (In):

500 A

Jumper bar for 500A DC switch.