Mersen - KIT External CT 100A NH00 3P - B1024605

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - KIT External CT 100A NH00 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à canon

  • courant assigné primaire In - 100 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 21 mm

  • classe de précision - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4027597023683

Réf. Sonepar

00155001421

Réf. Fournisseur

B1024605

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

transformateur de courant à canon

courant assigné primaire In:

100 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

21 mm

classe de précision:

1

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

KIT External CT 100A NH00 3P