Mersen - KIT External CT 150A NH00 3P - D1024607


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 21 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
MULTIVERT®
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4027597023690
Réf. Sonepar
00155001510
Réf. Fournisseur
D1024607
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
21 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
4 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3