Mersen - KIT External CT 250A NH1-3 3P - M1024569


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In - 250 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 21 mm
classe de précision - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MULTIVERT®
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4027597024079
Réf. Sonepar
00155001891
Réf. Fournisseur
M1024569
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
transformateur de courant à canon
courant assigné primaire In:
250 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
21 mm
classe de précision:
1
puissance apparente nominale secondaire:
6 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
3