Mersen - KIT External CT 600A NH1-3 3P - T1024575

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - KIT External CT 600A NH1-3 3P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant à canon

  • courant assigné primaire In - 600 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • diamètre d'ouverture - 22.5 mm

  • classe de précision - 0.5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4027597024093

Réf. Sonepar

00155002125

Réf. Fournisseur

T1024575

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

transformateur de courant à canon

courant assigné primaire In:

600 A

courant assigné secondaire:

5 A

diamètre d'ouverture:

22.5 mm

classe de précision:

0.5

puissance apparente nominale secondaire:

5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

3

KIT External CT 600A NH1-3 3P