Mersen - MV DIN Fuse Holder Indoor 12kV 292mm - H209422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
adapté à - socle de fusible
taille de l'insert fusible - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fuse Bases for DIN High Voltage Fuse-links
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340219050
Réf. Sonepar
00155209422
Réf. Fournisseur
H209422
Réf. Commerciale
Mersen
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
adapté à:
socle de fusible
taille de l'insert fusible:
autre
Socle de fusible pour cartouche fusibles haute tension DIN 12kVAC 192mm
Les Atouts de la gamme:
Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.
Les Atouts de la gamme:
Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.