Mersen - MV DIN FUSEHOLDER INDOOR 17.5KV 367MM - Q1001089

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - MV DIN FUSEHOLDER INDOOR 17.5KV 367MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur

  • adapté à - socle de fusible

  • taille de l'insert fusible - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Fuse Bases for DIN High Voltage Fuse-links

Voir tous les produits de cette série

EAN

3605340470246

Réf. Sonepar

00155331930

Réf. Fournisseur

Q1001089

Réf. Commerciale

Mersen

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur

adapté à:

socle de fusible

taille de l'insert fusible:

autre

MV DIN FUSEHOLDER INDOOR 17.5KV 367MM

Les Atouts de la gamme:

Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.