Mersen - MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 24KV 442MM - V210330


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
adapté à - socle de fusible
taille de l'insert fusible - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fuse Bases for DIN High Voltage Fuse-links
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3605340227680
Réf. Sonepar
00155210330
Réf. Fournisseur
V210330
Réf. Commerciale
Mersen
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur
adapté à:
socle de fusible
taille de l'insert fusible:
autre
MV DIN FUSEHOLDER OUTDOOR 24KV 442MM
Les Atouts de la gamme:
Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.
Les Atouts de la gamme:
Bases fusibles pour fusibles haute tension DIN de diamètre 45 mm et de longueurs 192, 292, 367, 442 et 537 mm.Le dispositif indicateur permet l'actionnement électrique du mécanisme d'ouverture d'un circuit ou le déclenchement d'un indicateur lors de la fusion d'un fusible équipé d'un percuteur.Ce dispositif très robuste et original est synonyme de liberté pour tout système mécanique et offre l'avantage de pouvoir intégrer un ou plusieurs boîtiers microrupteurs selon la configuration de l'équipement.