Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH00 690VAC 160A Système bus bar 100 mm Vis M8 - R1002286


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle de fusible
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH00
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu) - 160 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles BSL NH, taille 00 160 A, 690 VAC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567001097
Réf. Sonepar
00155001090
Réf. Fournisseur
R1002286
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
socle de fusible
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH00
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu):
160 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Oui
distance entre le centre des rails 185 mm:
Non
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.16 kA
indication de dévérouillage:
électronique
Les Atouts de la gamme:
*Les porte-fusibles verticaux BSL NH ont un indice de protection contre les contacts accidentels IP20. Les BSL sont conçus pour une installation directe sur les systèmes de busbars en configurations à trois pôles. BSL de taille 00, 160 A est disponible pour les systèmes de busbars 100 mm et 185 mm.*Les modèles BSL 160 A sont conçus pour les fusibles NH conformément à IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00 : 160 A.*Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. BSL offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.