Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH00 690VAC 160A Système bus bar 185 mm Vis M8 - S1002287

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH00 690VAC 160A Système bus bar 185 mm Vis M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - socle de fusible

  • nombre de pôles - 3

  • taille de l'insert fusible - NH00

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • courant permanent nominal (Iu) - 160 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Porte-fusibles BSL NH, taille 00 160 A, 690 VAC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4027597020989

Réf. Sonepar

00155001124

Réf. Fournisseur

S1002287

Réf. Commerciale

Mersen

modèle:

socle de fusible

nombre de pôles:

3

taille de l'insert fusible:

NH00

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

courant permanent nominal (Iu):

160 A

double coupure:

Non

distance entre le centre des rails 40 mm:

Non

distance entre le centre des rails 50 mm:

Non

distance entre le centre des rails 60 mm:

Non

distance entre le centre des rails 100 mm:

Non

distance entre le centre des rails 185 mm:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0.16 kA

indication de dévérouillage:

électronique

Rail de fusibles vertical NH BSL Taille NH00 690VAC 160A 3 pôles Système bus bar 185 mm Avec connexion par câble Vis M8

Les Atouts de la gamme:

*Les porte-fusibles verticaux BSL NH ont un indice de protection contre les contacts accidentels IP20. Les BSL sont conçus pour une installation directe sur les systèmes de busbars en configurations à trois pôles. BSL de taille 00, 160 A est disponible pour les systèmes de busbars 100 mm et 185 mm.*Les modèles BSL 160 A sont conçus pour les fusibles NH conformément à IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 00 : 160 A.*Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. BSL offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.