Mersen - NH-vert. porte-fusibles BSL NH1 690VAC 250A Système bus bar 185 mm Ecrous M10 - X1023428


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle de fusible
nombre de pôles - 3
taille de l'insert fusible - NH1
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Porte-fusibles BSL NH Taille 1, 250A - Taille 2, 4
Voir tous les produits de cette sérieEAN
9008567005859
Réf. Sonepar
00155002234
Réf. Fournisseur
X1023428
Réf. Commerciale
Mersen
modèle:
socle de fusible
nombre de pôles:
3
taille de l'insert fusible:
NH1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
courant permanent nominal (Iu):
250 A
double coupure:
Non
distance entre le centre des rails 40 mm:
Non
distance entre le centre des rails 50 mm:
Non
distance entre le centre des rails 60 mm:
Non
distance entre le centre des rails 100 mm:
Non
distance entre le centre des rails 185 mm:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0.25 kA
indication de dévérouillage:
électronique
Les Atouts de la gamme:
Les porte-fusibles verticaux BSL NH ont un indice de protection contre les contacts accidentels IP20. Les BSL sont conçus pour une installation directe sur les systèmes de busbars en configurations à trois pôles. Les modèles BSL taille 1 250 A, taille 2 400 A, taille 3 630 A sont disponibles pour les systèmes de busbars 185 mm. *Les modèles BSL 250A, 400A, 630A sont conçus pour les fusibles NH conformément à IEC/EN 60269-2, VDE 0636-2, taille 1 : 250 A, taille 2 : 400 A et taille 3 : 630 A.*Le système est un système modulaire qui permet l'installation de composants séparés. BSL offre à l'utilisateur la possibilité d'une installation rapide et facile et un haut degré de protection au cours de l'installation et de la maintenance.