Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Mersen - NH4A 400KVA 400V GTR - T1030486

MERSEN FRANCE
CopieCopie
Mersen - NH4A 400KVA 400V GTR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 400 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3605340535105

Réf. Sonepar

00155053510

Réf. Fournisseur

T1030486

Réf. Commerciale

Mersen

tension assignée (Ue):

400 V

NH4A 400KVA 400V GTR